OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 72L075 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23616276
  • Hersteller:L0757200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L075
Serie
Classical PB
Typ
L075
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
72
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
218.3 mm
Breite gesamt
35 mm
Ausführung
6A