CHF 406.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 439.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | H150 |
Serie | Classical PB |
Typ | H150 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 72 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 38.1 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 291.06 mm |
Breite gesamt | 46 mm |
Ausführung | 10A |