CHF 329.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | H150 |
Serie | Classical TB |
Typ | H150 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 72 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 38.1 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 291.06 mm |
Breite gesamt | 46 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 9A |
Gewicht | 6.5 kg |