OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 60L100 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835232
  • Hersteller:L100TB6000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
L100
Serie
Classical TB
Typ
L100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
60
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
181.91 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
9 W
Gewicht
2.4 kg