CHF 114.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | L075 |
Serie | Classical TB |
Typ | L075 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 60 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Riemenbreite | 19.05 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 181.91 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 3W |
Gewicht | 3 kg |