OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 60H300 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23835153
  • Hersteller:H300TB6000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 413.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 446.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H300
Serie
Classical TB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
60
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
242.55 mm
Breite gesamt
86 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
9A
Gewicht
8.4 kg