OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 60H200 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615974
  • Hersteller:H2006000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H200
Serie
Classical PB
Typ
H200
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
60
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
242.55 mm
Breite gesamt
50 mm
Ausführung
11A