CHF 321.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | H200 |
Serie | Classical TB |
Typ | H200 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 60 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 50.8 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 242.55 mm |
Breite gesamt | 60 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 9A |
Gewicht | 7 kg |