OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 60H150 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23835130
  • Hersteller:H150TB6000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H150
Serie
Classical TB
Typ
H150
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
60
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
38.1 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
242.55 mm
Breite gesamt
46 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
9A
Gewicht
5.4 kg