OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 48XL037 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23620365
  • Hersteller:XL0374800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
48
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Riemenbreite
9.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
77.62 mm
Breite gesamt
25.4 mm
Ausführung
6 W
Gewicht
0.16 kg