OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 48L075 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23616273
  • Hersteller:L0754400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L075
Serie
Classical PB
Typ
L075
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
48
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
133.4 mm
Breite gesamt
32 mm
Ausführung
6AF