OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 48L075 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835219
  • Hersteller:L075TB4800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
L075
Serie
Classical TB
Typ
L075
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
48
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
145.53 mm
Breite gesamt
25 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
3WF
Gewicht
2.5 kg