OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 48H300 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23616015
  • Hersteller:H300TB4800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H300
Serie
Classical TB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
48
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
194.04 mm
Breite gesamt
86 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
4WF
Gewicht
7.6 kg