OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 48H200 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23835142
  • Hersteller:H200TB4800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H200
Serie
Classical TB
Typ
H200
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
48
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
194.04 mm
Breite gesamt
58 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
5WF
Gewicht
4.6 kg