OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 48H100 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23835116
  • Hersteller:H100TB4800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H100
Serie
Classical TB
Typ
H100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
48
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
194.04 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
3WF
Gewicht
3.2 kg