OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 44XL037 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23620364
  • Hersteller:XL0374400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
44
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Riemenbreite
9.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
71.15 mm
Breite gesamt
25.4 mm
Ausführung
6 W
Gewicht
0.15 kg