OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 44H150 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615941
  • Hersteller:H1504400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H150
Serie
Classical PB
Typ
H150
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
44
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
38.1 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
177.87 mm
Breite gesamt
45 mm
Ausführung
10AF