OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 44H100 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615913
  • Hersteller:H1004400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H100
Serie
Classical PB
Typ
H100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
44
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
177.87 mm
Breite gesamt
40 mm
Ausführung
6AF