OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 40L050 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835207
  • Hersteller:L050TB4000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
L050
Serie
Classical TB
Typ
L050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
40
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
12.7 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
121.28 mm
Breite gesamt
25 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
8F
Gewicht
1.5 kg