OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 40H300 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615999
  • Hersteller:H3004000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H300
Serie
Classical PB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
40
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
161.7 mm
Breite gesamt
55 mm
Ausführung
11AF
Gewicht
5.6 kg