OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 40H300 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23835152
  • Hersteller:H300TB4000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H300
Serie
Classical TB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
40
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
161.7 mm
Breite gesamt
84 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
4F
Gewicht
6 kg