OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 40H200 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615971
  • Hersteller:H2004000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H200
Serie
Classical PB
Typ
H200
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
40
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
161.7 mm
Breite gesamt
45 mm
Ausführung
11AF