CHF 137.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | H075 |
Serie | Classical PB |
Typ | H075 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 40 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 19.05 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 161.7 mm |
Breite gesamt | 40 mm |
Ausführung | 6F |