CHF 53.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | L050 |
Serie | Classical PB |
Typ | L050 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 36 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Riemenbreite | 12.7 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 109.15 mm |
Breite gesamt | 26 mm |
Ausführung | 6WF |
Gewicht | 1 kg |