OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 36H300 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615998
  • Hersteller:H3003600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H300
Serie
Classical PB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
36
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
145.53 mm
Breite gesamt
57 mm
Ausführung
6CWF
Gewicht
5.2 kg