OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 36H200 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615970
  • Hersteller:H2003600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H200
Serie
Classical PB
Typ
H200
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
36
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
145.53 mm
Breite gesamt
47 mm
Ausführung
6CWF