OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 32XL037 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23620360
  • Hersteller:XL0373200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
32
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Riemenbreite
9.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
51.74 mm
Breite gesamt
25.4 mm
Ausführung
6
Gewicht
0.11 kg