CHF 169.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | H300 |
Serie | Classical TB |
Typ | H300 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 76.2 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 129.36 mm |
Breite gesamt | 84 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 4F |
Gewicht | 3.3 kg |