OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 32H200 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23615984
  • Hersteller:H200TB3200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H200
Serie
Classical TB
Typ
H200
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
32
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
129.36 mm
Breite gesamt
58 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
5F
Gewicht
3 kg