CHF 120.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | H150 |
Serie | Classical PB |
Typ | H150 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 38.1 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 129.36 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Ausführung | 6CWF |