CHF 83.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | H100 |
Serie | Classical TB |
Typ | H100 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 25.4 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 129.36 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 5WF |
Gewicht | 2 kg |