OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 32H075 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615890
  • Hersteller:H0753200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H075
Serie
Classical PB
Typ
H075
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
32
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
129.36 mm
Breite gesamt
40 mm
Ausführung
6F