OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 30L075 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616268
  • Hersteller:L0753000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L075
Serie
Classical PB
Typ
L075
Material
Stahl
Anzahl Zähne
30
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
90.96 mm
Breite gesamt
32 mm
Ausführung
6F