OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 30L050 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616237
  • Hersteller:L0503000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L050
Serie
Classical PB
Typ
L050
Material
Stahl
Anzahl Zähne
30
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
12.7 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
90.96 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
1.1 kg