OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 30H300 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615996
  • Hersteller:H3003000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H300
Serie
Classical PB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
30
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
121.28 mm
Breite gesamt
57 mm
Ausführung
6CWF
Gewicht
4.2 kg