OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 30H300 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23616013
  • Hersteller:H300TB3000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H300
Serie
Classical TB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
30
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
121.28 mm
Breite gesamt
84 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
4F
Gewicht
2.9 kg