OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 30H150 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835125
  • Hersteller:H150TB3000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H150
Serie
Classical TB
Typ
H150
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
30
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
38.1 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
121.28 mm
Breite gesamt
45 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
5F
Gewicht
2 kg