OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 28H200 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835138
  • Hersteller:H200TB2800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H200
Serie
Classical TB
Typ
H200
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
28
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
113.19 mm
Breite gesamt
58 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
5F
Gewicht
1.9 kg