OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 28H100 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835112
  • Hersteller:H100TB2800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H100
Serie
Classical TB
Typ
H100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
28
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
113.19 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
5F
Gewicht
1.5 kg