OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 28H075 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615888
  • Hersteller:H0752800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H075
Serie
Classical PB
Typ
H075
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
28
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
113.19 mm
Breite gesamt
40 mm
Ausführung
6F