OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 27H300 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23616012
  • Hersteller:H300TB2700ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H300
Serie
Classical TB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
27
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
109.15 mm
Breite gesamt
84 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
4F
Gewicht
3 kg