OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 27H200 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23615983
  • Hersteller:H200TB2700ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H200
Serie
Classical TB
Typ
H200
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
27
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
109.15 mm
Breite gesamt
58 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
5F
Gewicht
1.9 kg