OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 26XL037 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23620357
  • Hersteller:XL0372600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Material
Stahl
Anzahl Zähne
26
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Riemenbreite
9.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
42.04 mm
Breite gesamt
22.2 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.14 kg