OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 26L100 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616304
  • Hersteller:L1002600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L100
Serie
Classical PB
Typ
L100
Material
Stahl
Anzahl Zähne
26
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
78.83 mm
Breite gesamt
38 mm
Ausführung
6F