OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 26L050 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616235
  • Hersteller:L0502600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L050
Serie
Classical PB
Typ
L050
Material
Stahl
Anzahl Zähne
26
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
12.7 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
78.83 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.82 kg