CHF 157.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | H300 |
Serie | Classical PB |
Typ | H300 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 26 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 76.2 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 105.11 mm |
Breite gesamt | 57 mm |
Ausführung | 6CWF |
Gewicht | 3.3 kg |