OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 26H300 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23616011
  • Hersteller:H300TB2600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H300
Serie
Classical TB
Typ
H300
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
26
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
76.2 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
105.11 mm
Breite gesamt
84 mm
Taper Lock
1615
Ausführung
4F
Gewicht
2.7 kg