OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 26H150 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23615935
  • Hersteller:H1502600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
H150
Serie
Classical PB
Typ
H150
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
26
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
38.1 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
105.11 mm
Breite gesamt
35 mm
Ausführung
6CWF