CHF 29.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | L050 |
Serie | Classical TB |
Typ | L050 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 25 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Riemenbreite | 12.7 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 28 mm |
Lochkreisdurchmesser | 75.8 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Taper Lock | 1108 |
Ausführung | 8F |
Gewicht | 0.5 kg |