OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 25H200 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835137
  • Hersteller:H200TB2500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H200
Serie
Classical TB
Typ
H200
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
25
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
50.8 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
101.06 mm
Breite gesamt
58 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
5F
Gewicht
1.5 kg